- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 電子 キー ボックスのおすすめ人気ランキング
電子 キー ボックスのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新367件の「電子 キー ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗証番号キーボックス」、「キーボックス 指紋」、「テンキー キー ボックス」などの商品も取り扱っております。
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数
24
材質
(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)
215×315×98
使用電池
単三電池4個使用(別売り)
設置方式
壁掛け型
施錠方法
テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。
材質
本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
電源
単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)
施錠方法
テンキータイプ
グリーン購入法
適合
外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。
外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。
解錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備しています。
住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能)
錠入力・解錠出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。
自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。
停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様
解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)
質量(kg)
3
出力
解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)
電源電圧(V)
DC10.8~26.4
消費電流(mA)
解錠動作時:680以下(DC12V時)、320以下(DC24V時)、待機時:10以下(DC12V時)、5以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
収納量
JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度
設置場所
屋内・雨がかからない場所
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
非接触ICに対応した社員証やスマートフォンなどを鍵として使用できます。
履歴閲覧ソフト(別売)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。
電池駆動ですので設置場所を選びません。
仕様
本体
寸法(mm)
400×146×410
アズワン品番
7-3398-01
1個
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数
48
仕様
壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)
材質
本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
253×360×98
使用電池
単三電池4個(別売)
設置方式
壁掛け型
施錠方法
テンキー式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロック
プッシュ式
付属品
ネジ4本
材質
【本体】亜鉛合金
寸法(mm)
65×53×105
質量(g)
760
表面処理
焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×360×90
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法
ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書
(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×90×360
暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。
テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。
暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。
暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。
解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。
住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能)
解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。
自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。
停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様
解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下)
質量(kg)
3
出力
解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)
電源電圧(V)
DC10.8~26.4
機能
暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動
消費電流(mA)
解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
収納量
JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度
設置場所
屋内・雨がかからない場所
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダイヤル錠
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様
認証方式:ICカード式
付属品
単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本
トラスコ品番
251-1389
材質
スチール(ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
7
色
ホワイト
高さ(mm)
250
奥行(mm)
146
間口(mm)
360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×146×250
ホルダー数
10個(10連×1)
施錠方法
ICカード式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×146×250
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。
ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。)
一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。
開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。
ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
材質
アルミ合金
付属品
アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ
寸法(mm)
105×65×60
質量(g)
約395(ゴムカバー除く)
内寸法(mm)
40×25×70
取扱説明書
(7.0MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1~8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。
1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。
2.暗証番号式…1~8桁のお好きな番号に設定可能です。
3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。
4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)
材質
(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
セキュリティに配慮したシリンダー錠タイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
材質
本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質
本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン
施錠方法
ダイヤル錠
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法
シリンダー錠
取扱説明書
(1.9MB)
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×97×328
色
ライトグレー
仕様
【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個
質量(kg)
2.9
電源
単3形アルカリ乾電池×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
218×97×328
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。
ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。
暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロック
プッシュ式
付属品
保護カバー
材質
【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE
質量(g)
1460
表面処理
焼付塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×62×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×40×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品
ビス、プラグ(各4本)
材質
(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色
黒
質量(g)
約650
番号
(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×43×130
ロック
ダイヤル式
取扱説明書
(1.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷